OBO BETTERMANN - OBO6113012 GKOT45LGR COPERCHIO - 6113012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 45 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung - glatt
Packung
2 M
EAN
4012196419104
Artikelnummer
OBO6113012
Herstellernummer
6113012
Hersteller
OBO
Breite:
45 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Schutzfolie:
ja
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


