Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6113002 GK53100LGR CANALE PORTA APPARECCHI - 6113002

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6113002 GK53100LGR CANALE PORTA APPARECCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 53 mm

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4012196419074

Artikelnummer

OBO6113002

Herstellernummer

6113002

Hersteller

OBO

Breite:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

53 mm

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteile mitgeliefert:

ja

Symmetrisch:

ja

Halogenfrei:

nein

Oberteilbreite 1:

45 mm

RAL-Nummer:

7035

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Rückwand (Innenseite):

durchlaufendes C-Profil

Bauform rechteckig:

ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Schutzfolie:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

Canale incasso apparecchi 53x100x2000, PVC, grigio chiaro, 7035