OBO BETTERMANN - OBO6112630 GAFS53165RW CURVA PIANA - 6112630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 165 mm
Tiefe - 53 mm
Anzahl der Oberteile - 2
Farbe - weiß
Oberteilbreite 1 - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196418619
Artikelnummer
OBO6112630
Herstellernummer
6112630
Hersteller
OBO
Breite:
165 mm
Tiefe:
53 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Farbe:
weiß
Oberteilbreite 1:
45 mm
Symmetrisch:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Richtung:
steigend/fallend
Oberteilbreite 2:
45 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Oberteilbreite 3:
0 mm
Winkel:
90...90 °
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


