Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6112500 GA53130RW CANALE PORTA APPARECCHI - 6112500

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6112500 GA53130RW CANALE PORTA APPARECCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 130 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Tiefe - 53 mm

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4012196418213

Artikelnummer

OBO6112500

Herstellernummer

6112500

Hersteller

OBO

Breite:

130 mm

Werkstoff:

Aluminium

Tiefe:

53 mm

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

2

Oberteile mitgeliefert:

ja

Symmetrisch:

ja

Halogenfrei:

ja

Oberteilbreite 1:

45 mm

RAL-Nummer:

9010

Oberteilbreite 2:

45 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Ausführung Rückwand (Innenseite):

durchlaufendes C-Profil

Bauform rechteckig:

ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der steckbaren Trennwände:

2

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Montagelochung im Boden:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

4900 mm²

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Il canale incasso apparecchi in alluminio completo consiste di un elemento inferiore e un elemento superiore. La parte inferiore è senza foratura alla base.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie