Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6112413 GAOT45EL COPERCHIO - 6112413

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6112413 GAOT45EL COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 45 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - glatt

Packung

  • 2 M

EAN

4012196417933

Artikelnummer

OBO6112413

Herstellernummer

6112413

Hersteller

OBO

Breite:

45 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Ausführung:

glatt

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Schutzfolie:

ja

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Parte superiore per la chiusura dei canali di incasso della serie Rapid 45-2 GA... . La parte superiore in due parti consiste in un profilo di base in PVC e in profilo di copertura in alluminio.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie