Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6066712 KSR910 PE ANELLO DI PROTEZIONE DEL CAVO - 6066712

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6066712 KSR910 PE ANELLO DI PROTEZIONE DEL CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelrinne

  • Länge - 58 mm

  • Breite - 20 mm

  • Bauform - Spritzgussteil

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196065196

Artikelnummer

OBO6066712

Herstellernummer

6066712

Hersteller

OBO

Geeignet für:

Kabelrinne

Länge:

58 mm

Breite:

20 mm

Bauform:

Spritzgussteil

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Kunststoff ummantelt

Flangia di protezione per uscita cavi dal fondo della passerella tipo IKS e per uscite laterali in passerelle AZ e canali per corpi illuminanti.