OBO BETTERMANN - OBO6064302 MKSU 610 FT PASSERELLA MKSU - 6064302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 5800 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012196396795
Artikelnummer
OBO6064302
Herstellernummer
6064302
Hersteller
OBO
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


