Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6061989 BKRS 1150 FS PASSERELLA BKRS - 6061989

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6061989 BKRS 1150 FS PASSERELLA BKRS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 500 mm

  • Materialstärke - 2 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 49600 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012196147069

Artikelnummer

OBO6061989

Herstellernummer

6061989

Hersteller

OBO

Höhe:

110 mm

Breite:

500 mm

Materialstärke:

2 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

49600 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gewicht:

11.03 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Mögliche Stützabstände:

1.5...3 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

1670 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

1460 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

1200 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

920 N/m

Sistema di passerelle pesante BKRS con foratura pavimento e bordo di altezza pari a 110 mm.