Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6061729 SKS 155 FT PASSERELLA SKS - 6061729

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6061729 SKS 155 FT PASSERELLA SKS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 550 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 60300 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012196062836

Artikelnummer

OBO6061729

Herstellernummer

6061729

Hersteller

OBO

Höhe:

110 mm

Breite:

550 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

60300 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Passerella portacavi SKS forato 110x550x3000, St, FT