OBO BETTERMANN - OBO6061559 SKS 155 FS PASSERELLA SKS - 6061559

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 110 mm
Breite - 500 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 60300 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012196062478
Artikelnummer
OBO6061559
Herstellernummer
6061559
Hersteller
OBO
Höhe:
110 mm
Breite:
500 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
60300 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Gewicht:
8.3 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II


