OBO BETTERMANN - OBO6059783 SKSMU 820 FT PASSERELLA SKSMU - 6059783

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 85 mm
Breite - 200 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 3050 mm
Nutzbarer Querschnitt - 18600 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195833581
Artikelnummer
OBO6059783
Herstellernummer
6059783
Hersteller
OBO
Höhe:
85 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
18600 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
4.94 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II


