Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6059473 SKSM 610 FT PASSERELLA SKSM - 6059473

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6059473 SKSM 610 FT PASSERELLA SKSM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 100 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Länge - 3050 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 5800 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012195832607

Artikelnummer

OBO6059473

Herstellernummer

6059473

Hersteller

OBO

Höhe:

60 mm

Breite:

100 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

3050 mm

Nutzbarer Querschnitt:

5800 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Passerella asolata Magic 60x100x3050, St, FT