Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6059460 SKSM 620 FS PASSERELLA SKSM - 6059460

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6059460 SKSM 620 FS PASSERELLA SKSM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 200 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Länge - 3050 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 11800 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012195832508

Artikelnummer

OBO6059460

Herstellernummer

6059460

Hersteller

OBO

Höhe:

60 mm

Breite:

200 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

3050 mm

Nutzbarer Querschnitt:

11800 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Passerella asolata Magic 60x200x3050, St, FS