Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6059097 MKSM 810 FT PASSERELLA MKSM - 6059097

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6059097 MKSM 810 FT PASSERELLA MKSM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 85 mm

  • Breite - 100 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3050 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 8300 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012195830412

Artikelnummer

OBO6059097

Herstellernummer

6059097

Hersteller

OBO

Höhe:

85 mm

Breite:

100 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3050 mm

Nutzbarer Querschnitt:

8300 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Passerella asolata Magic 85x100x3050, St, FT