OBO BETTERMANN - OBO6056679 SKS 630 FT PASSERELLA SKS - 6056679

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 300 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 17800 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012196390137
Artikelnummer
OBO6056679
Herstellernummer
6056679
Hersteller
OBO
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


