Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6055613 MKS 630 FT PASSERELLA MKS - 6055613

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6055613 MKS 630 FT PASSERELLA MKS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 300 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 17800 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

4012196060139

Artikelnummer

OBO6055613

Herstellernummer

6055613

Hersteller

OBO

Höhe:

60 mm

Breite:

300 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

17800 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Passerella portacavi MKS forato 60x300x3000, St, FT