Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6053572 MKS 315 FS PASSERELLA MKS - 6053572

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6053572 MKS 315 FS PASSERELLA MKS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 35 mm

  • Breite - 150 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 5050 mm²

Packung

  • 3 M

EAN

4012196386659

Artikelnummer

OBO6053572

Herstellernummer

6053572

Hersteller

OBO

Höhe:

35 mm

Breite:

150 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

5050 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Passerella portacavi MKS forato, con set di fascette 35x150x3000, St, FS