OBO BETTERMANN - OBO6047692 RKSM 640 A4 PASSERELLA RKSM - 6047692

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 400 mm
Materialstärke - 0.9 mm
Länge - 3050 mm
Nutzbarer Querschnitt - 23800 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-eq
Lieferantenerklärung
CO₂-Äquivalent des Lieferanten auf Produktebene.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4012195706236
Artikelnummer
OBO6047692
Herstellernummer
6047692
Hersteller
OBO
Höhe:
60 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
0.9 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
3.58 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II