Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6047633 RKSM 615 A4 PASSERELLA RKSM - 6047633

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6047633 RKSM 615 A4 PASSERELLA RKSM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 150 mm

  • Materialstärke - 0.75 mm

  • Länge - 3050 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 8800 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012195706137

Artikelnummer

OBO6047633

Herstellernummer

6047633

Hersteller

OBO

Höhe:

60 mm

Breite:

150 mm

Materialstärke:

0.75 mm

Länge:

3050 mm

Nutzbarer Querschnitt:

8800 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Passerella asolata Magic 60x150x3050, V4A, 1.4571