OBO BETTERMANN - OBO6043410 RT 610 FS DERIVAZIONE A T - 6043410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Ausführung - mitgelieferter Verbinder
Innenradius - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196051076
Artikelnummer
OBO6043410
Herstellernummer
6043410
Hersteller
OBO
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Innenradius:
50 mm
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


