Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6043208 RB 90 615 FS CURVA 90?

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6043208 RB 90 615 FS CURVA 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Innenradius - 50 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196050413

Artikelnummer

OBO6043208

Herstellernummer

6043208

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Innenradius:

50 mm

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

Curva a 90° orizz., con morsetto angolare 60x150, St, FS