Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6042010 RTM 110 FS DERIVAZIONE A T - 6042010

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6042010 RTM 110 FS DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • NATO-Lochbild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195882336

Artikelnummer

OBO6042010

Herstellernummer

6042010

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Ausführung:

integrierter Verbinder

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Derivazione a T piana Magic 110x100, St, FS