OBO BETTERMANN - OBO6041946 RAAM 140 FT DERIVAZIONE LATERALE A T - 6041946

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 400 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195882121
Artikelnummer
OBO6041946
Herstellernummer
6041946
Hersteller
OBO
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
400 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


