OBO BETTERMANN - OBO6041921 RAAM 115 FS DERIVAZIONE LATERALE A T - 6041921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 150 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195896067
Artikelnummer
OBO6041921
Herstellernummer
6041921
Hersteller
OBO
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
150 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


