Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6041662 RTM 820 FS DERIVAZIONE A T - 6041662

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6041662 RTM 820 FS DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • NATO-Lochbild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195881360

Artikelnummer

OBO6041662

Herstellernummer

6041662

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Ausführung:

integrierter Verbinder

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Derivazione a T piana Magic 85x200, St, FS