Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6041574 RAAM 830 FS DERIVAZIONE LATERALE A T

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6041574 RAAM 830 FS DERIVAZIONE LATERALE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195880875

Artikelnummer

OBO6041574

Herstellernummer

6041574

Hersteller

OBO

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione laterale piana Magic 85x300, St, FS