Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6041340 RTM 610 FT DERIVAZIONE A T - 6041340

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6041340 RTM 610 FT DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • NATO-Lochbild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195971108

Artikelnummer

OBO6041340

Herstellernummer

6041340

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Ausführung:

integrierter Verbinder

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Derivazione a T per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6041340 - RTM 610 FT DERIVAZIONE A T 60X100