OBO BETTERMANN - OBO6041232 RAAM 615 FS DERIVAZIONE LATERALE A T - 6041232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 150 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195878575
Artikelnummer
OBO6041232
Herstellernummer
6041232
Hersteller
OBO
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
150 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


