OBO BETTERMANN - OBO6041130 RBM 90 610 FS CURVA 90? - 6041130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Mit Oberteil - nein
Innenradius - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195881810
Artikelnummer
OBO6041130
Herstellernummer
6041130
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0


