OBO BETTERMANN - OBO6040764 DFBMV 200 FS COPERCHIO CURVA REGOL MAGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - verstellbar
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
4012196040599
Artikelnummer
OBO6040764
Herstellernummer
6040764
Hersteller
OBO
Winkel:
verstellbar
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


