OBO BETTERMANN - OBO6026982 2371 80 SEPARATORE - 6026982

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 67 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - Einzel
Befestigungsart - steckbar
Farbe - grau
Packung
2 M
EAN
4012196030675
Artikelnummer
OBO6026982
Herstellernummer
6026982
Hersteller
OBO
Höhe:
67 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
Einzel
Befestigungsart:
steckbar
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK04
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


