OBO BETTERMANN - OBO6023118 2371 60 SEPARATORE - 6023118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 48.5 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - Einzel
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
40 M
EAN
4012196024377
Artikelnummer
OBO6023118
Herstellernummer
6023118
Hersteller
OBO
Höhe:
48.5 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
Einzel
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsart:
steckbar
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


