Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6023096 2371 40 SEPARATORE - 6023096

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6023096 2371 40 SEPARATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 28.5 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung - Einzel

  • Befestigungsart - steckbar

  • Farbe - grau

Packung

  • 2 M

EAN

4012196024315

Artikelnummer

OBO6023096

Herstellernummer

6023096

Hersteller

OBO

Höhe:

28.5 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung:

Einzel

Befestigungsart:

steckbar

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfestigkeit:

IK04

RAL-Nummer:

7035

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Separatore per la compartimentazione dei canali WDK con altezza canale di 40 mm e colonne di installazione ISS per l'installazione di diversi livelli di tensione.