Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6021948 WDK60060CW CANALE PORTACAVI PARETE - 6021948

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6021948 WDK60060CW CANALE PORTACAVI PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 60 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 2863 mm²

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 32 M

EAN

4012196020171

Artikelnummer

OBO6021948

Herstellernummer

6021948

Hersteller

OBO

Höhe:

60 mm

Breite:

60 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

2863 mm²

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Befestigungsart:

Bodenlochung

Ausführung Deckel:

lose

Mit Kabelhalteklammer:

ja

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Lieferung auf Rolle:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK04

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6021948 - WDK60060CW CANALE 60X60X2000 PVC