OBO BETTERMANN - OBO5099708 V20 SPD T2 RICAMBIO 500V DC - 5099708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - ja
Netzform IT - nein
Netzform TN - ja
Netzform TN-C - ja
Netzform TN-C-S - ja
Packung
1 ST
EAN
4012195736059
Artikelnummer
OBO5099708
Herstellernummer
5099708
Hersteller
OBO
Netzform DC:
ja
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
400 V
Nennspannung DC:
400 V
Max. Dauerspannung AC:
440 V
Max. Dauerspannung DC:
500 V
Max. PV-Spannung:
500 V
Schutzpegel:
2 kV
Schutzpegel N-PE:
2 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20