Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5099595 V20 SPD T2 RICAMBIO 385V - 5099595

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5099595 V20 SPD T2 RICAMBIO 385V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 40 kA

  • Nennspannung AC - 350 V

  • Nennspannung DC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 385 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195396864

Artikelnummer

OBO5099595

Herstellernummer

5099595

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Nennspannung AC:

350 V

Nennspannung DC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

385 V

Max. Dauerspannung DC:

505 V

Max. PV-Spannung:

505 V

Schutzpegel:

1.7 kV

Schutzpegel L-N:

1.8 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

auf Basiselement

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5099595 - V20-C 0-385 SURGECONTROLLER V20