OBO BETTERMANN - OBO5097448 V25 SPD T1+2 3P +FS 900V DC - 5097448

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 7 kA
Max. Dauerspannung DC - 900 V
Nennspannung DC - 900 V
Max. PV-Spannung - 900 V
Packung
1 ST
EAN
4012195709121
Artikelnummer
OBO5097448
Herstellernummer
5097448
Hersteller
OBO
Polzahl:
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
7 kA
Max. Dauerspannung DC:
900 V
Nennspannung DC:
900 V
Max. PV-Spannung:
900 V
Schutzpegel:
3 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Fernsignalisierung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20