Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5097447 V25 SPD T1+2 3P 900V DC - 5097447

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5097447 V25 SPD T1+2 3P 900V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 7 kA

  • Max. Dauerspannung DC - 900 V

  • Nennspannung DC - 900 V

  • Max. PV-Spannung - 900 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195478683

Artikelnummer

OBO5097447

Herstellernummer

5097447

Hersteller

OBO

Polzahl:

3

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

7 kA

Max. Dauerspannung DC:

900 V

Nennspannung DC:

900 V

Max. PV-Spannung:

900 V

Schutzpegel:

3 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore tipo 1+2 PV 3 poli Y 900V