OBO BETTERMANN - OBO5097065 V25 SPD T1+2 RICAMBIO 450V DC - 5097065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 7 kA
Max. Dauerspannung AC - 385 V
Max. Dauerspannung DC - 450 V
Nennspannung DC - 450 V
Packung
1 ST
EAN
4012195708896
Artikelnummer
OBO5097065
Herstellernummer
5097065
Hersteller
OBO
Polzahl:
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
7 kA
Max. Dauerspannung AC:
385 V
Max. Dauerspannung DC:
450 V
Nennspannung DC:
450 V
Max. PV-Spannung:
450 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Fernsignalisierung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20