OBO BETTERMANN - OBO5097053 V25-B+C 0-280 CARTUCCIA - 5097053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195394105
Artikelnummer
OBO5097053
Herstellernummer
5097053
Hersteller
OBO
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
ja
Polzahl:
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
7 kA
Max. Dauerspannung AC:
280 V
Nennspannung AC:
230 V
Nennspannung DC:
350 V
Max. PV-Spannung:
350 V
Schutzpegel:
0.9 kV
Schutzpegel L-N:
0.9 kV
Schutzpegel L-PE:
0.9 kV
Schutzpegel N-PE:
20 kV
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Fernsignalisierung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
ja
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP20


