Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5095606 C 25-B+C 1 SPINTEROMETRO NPE - 5095606

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5095606 C 25-B+C 1 SPINTEROMETRO NPE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 255 V

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Nennspannung DC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195542957

Artikelnummer

OBO5095606

Herstellernummer

5095606

Hersteller

OBO

Polzahl:

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

25 kA

Max. Dauerspannung AC:

255 V

Nennspannung AC:

230 V

Nennspannung DC:

230 V

Schutzpegel:

1.2 kV

Schutzpegel L-N:

1.2 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

0.1 kA

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Schutzart (IP):

IP20

Spinterometro NPE 1 polo 255V