Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5095370 V20 SPD T2 RICAMBIO 440V - 5095370

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5095370 V20 SPD T2 RICAMBIO 440V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - ja

  • Netzform TN-C - ja

  • Netzform TN-C-S - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196163618

Artikelnummer

OBO5095370

Herstellernummer

5095370

Hersteller

OBO

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Nennspannung AC:

440 V

Nennspannung DC:

0 V

Max. Dauerspannung AC:

440 V

Max. Dauerspannung DC:

585 V

Max. PV-Spannung:

0 V

Schutzpegel:

2 kV

Schutzpegel L-N:

2 kV

Schutzpegel N-PE:

20 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

160 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

160 A

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

20 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

ja

Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:

160 A

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

ja

Montageart:

auf Basiselement

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5095370 - V20-0-440 CARTUCCIA RICAMBIO 440V