Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5095364 V20 SPD T2 RICAMBIO 280V - 5095364

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5095364 V20 SPD T2 RICAMBIO 280V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - ja

  • Netzform TN-C - ja

  • Netzform TN-C-S - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196384907

Artikelnummer

OBO5095364

Herstellernummer

5095364

Hersteller

OBO

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

280 V

Max. Dauerspannung DC:

350 V

Schutzpegel:

1.3 kV

Schutzpegel L-N:

1.3 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

auf Basiselement

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Cartuccia di ricambio per limitatore di sovratensione di tipo 2