Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5095360 V20 SPD T2 RICAMBIO 75V - 5095360

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5095360 V20 SPD T2 RICAMBIO 75V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - ja

  • Netzform TN-C - ja

  • Netzform TN-C-S - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196163533

Artikelnummer

OBO5095360

Herstellernummer

5095360

Hersteller

OBO

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Nennspannung AC:

75 V

Max. Dauerspannung AC:

75 V

Max. Dauerspannung DC:

100 V

Schutzpegel:

0.5 kV

Schutzpegel L-N:

0.5 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5095360 - V20-0-75 CARTUCCIA RICAMBIO 75V