OBO BETTERMANN - OBO5095321 V20 SPD T2 3+1 +FS 150V 20 KA - 5095321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform TN - ja
Netzform TN-C-S - ja
Netzform TN-S - ja
Netzform TT - ja
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Packung
1 ST
EAN
4012196163007
Artikelnummer
OBO5095321
Herstellernummer
5095321
Hersteller
OBO
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
120 V
Max. Dauerspannung AC:
150 V
Schutzpegel:
0.8 kV
Schutzpegel L-N:
0.8 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20