OBO BETTERMANN - OBO5095302 V20-2+FS-385 LIMITATORE SOVRATENSIONE V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 385 V
Höchste Dauerspannung DC - 505 V
Schutzpegel - 1.7 kV
Packung
1 ST
EAN
4012196162840
Artikelnummer
OBO5095302
Herstellernummer
5095302
Hersteller
OBO
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
385 V
Höchste Dauerspannung DC:
505 V
Schutzpegel:
1.7 kV
Schutzpegel L-N:
1.7 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20


