OBO BETTERMANN - OBO5095233 V20 SPD T2 3+1 150V 20 KA - 5095233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - ja
Packung
1 ST
EAN
4012196163847
Artikelnummer
OBO5095233
Herstellernummer
5095233
Hersteller
OBO
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
150 V
Max. Dauerspannung AC:
150 V
Max. Dauerspannung DC:
100 V
Schutzpegel:
0.8 kV
Schutzpegel L-N:
0.8 kV
Schutzpegel N-PE:
1.3 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20