Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5095221 V20 SPD T2 1+1 75V 20 KA - 5095221

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5095221 V20 SPD T2 1+1 75V 20 KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Nennspannung AC - 75 V

  • Max. Dauerspannung AC - 75 V

  • Max. Dauerspannung DC - 100 V

  • Schutzpegel - 0.5 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196160020

Artikelnummer

OBO5095221

Herstellernummer

5095221

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Nennspannung AC:

75 V

Max. Dauerspannung AC:

75 V

Max. Dauerspannung DC:

100 V

Schutzpegel:

0.5 kV

Schutzpegel L-N:

0.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.3 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5095221 - V20-1 NPE-75 SPD T2 75V