Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5095212 V20-2-550 LIMITATORE SOVRATENSIONE V20

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5095212 V20-2-550 LIMITATORE SOVRATENSIONE V20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 550 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 745 V

  • Schutzpegel - 2.4 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196159963

Artikelnummer

OBO5095212

Herstellernummer

5095212

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

550 V

Höchste Dauerspannung DC:

745 V

Schutzpegel:

2.4 kV

Schutzpegel L-N:

2.4 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di tipo 2 2 poli 550V