OBO BETTERMANN - OBO5095201 V20-1-440 LIMITATORE SOVRATENSIONE V20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - ja
Netzform TN-C - ja
Netzform TN-C-S - ja
Packung
1 ST
EAN
4012196159949
Artikelnummer
OBO5095201
Herstellernummer
5095201
Hersteller
OBO
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
400 V
Höchste Dauerspannung AC:
440 V
Höchste Dauerspannung DC:
585 V
Schutzpegel:
2 kV
Schutzpegel L-N:
2 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20